HAGER - Kytkin - 6/10A/IP55 luk. PPR har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - avain
Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisvirta - 10 A
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617170352
Sähkönumero
2009127
Toimittajan tuotenumero
WNC035
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
avain
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisvirta:
10 A
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
2-napainen kytkin
Napojen lukumäärä:
2
Mekaanisesti ohjattavissa:
kyllä
Sähköisesti ohjattavissa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
7011
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
240 V
Painikkeiden määrä:
0
Moduulien lukumäärä:
2
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sälekaihtimiin:
kyllä
Rullaverhoille (sälerullain):
kyllä
Markiiseille:
ei
Sähkölukituksella:
kyllä
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
78 mm
Laitteen syvyys:
89.9 mm
Upotusleveys:
76 mm
Upotuskorkeus:
78 mm
Upotussyvyys:
32 mm
Avainkytkin merkinnöillä pinta-asennus, erotetut tuloliittimet - Lukko - vaihtuvalla sarjalla - avain voidaan poistaa 2:ssa asennossa
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


