HAGER - Kytkin - 6/16A/250V UJ 0X pyör.keh.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334447719

Sähkönumero

2107683

Toimittajan tuotenumero

30360116

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

70.8 mm

Laitteen korkeus:

70.8 mm

Laitteen syvyys:

41.6 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Merkintätila/-pinta:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Upotussyvyys:

32 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vaihtokytkinrunko 16AX 250VAC jousiliittimin, valaistusohjaus

Vaihtokytkinrunko pyöreällä asennusrenkaalla R.classic tuotesarjalle. Kytkin on varustettu tukevalla asennusrenkaalla ja kiinnityskynsillä. Asennusystävällisyyttä lisäävät kestävän liitännän takaava jousiliittimet. Valitsemalla sopivan vivun ja peitelevyn saat tästä modulaarisesta kytkimestä täydellisesti sisustukseen sopivan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan