HAGER - Kytkin - 6 2N/10A/250V luk UR 0X

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kytkin - 6 2N/10A/250V luk UR 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - avain

  • Kytkentätapa - 2-napainen kytkin

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610094853

Sähkönumero

2115564

Toimittajan tuotenumero

WDE382610

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

avain

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

70.8 mm

Laitteen korkeus:

70.8 mm

Laitteen syvyys:

40.1 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

0

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Valaistustoiminto:

muu

Valaistuksen tyyppi:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

31 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinlaitteen väri:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Avainkytkinrunko (6) 2-napainen lukkosylinterille 10A 230V

Lukkokytkinrunko 2-napainen vaihtokosketintoiminnolla valaistus- ja yleisohjauksiin, käyttö erikseen tilattavien lukkosylintereiden 1818 (vaihtuvalla sarjoituksella) ja 181801 (vakiosarjoituksella) kanssa. Nimellisjännite 250 VAC ja nimellisvirta 10 A. Kytkinrunko ilman kiinnityskynsiä ruuviliittimin. Tämä kytkinrunko soveltuu käytettäväksi vain kuivan tilan asennuksissa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan