HAGER - Kytkin - 6+6/16A/250V UJ 0X

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kytkin - 6+6/16A/250V UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - kruunukytkin

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610095966

Sähkönumero

2107690

Toimittajan tuotenumero

WDE65303808

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

kruunukytkin

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

suunta

Valaistuksen tyyppi:

hohtolamppu

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Pesukonekytkin:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaksoisvaihtokytkinrunko (6+6) 16A 250V kiinnityskynsillä

Kaksoisvaihtokytkinrunko (6+6) käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 2-osaisten kytkinvipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa. Kytkin on varustettu tukevalla metallisella asennusrenkaalla, kiinnityskynsillä sekä ruuviliittimillä. Kytkinrunko on varustettavissa erikseen merkkivaloyksiköllä 160002. Nimellisvirta 16 AX ja nimellisjännite 250VAC.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan