HAGER - Kytkin Integro Flow - 5/5A/12V UR galv. kromi

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

kruunukytkin

Väri:

kromi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Pintamateriaali:

kiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - kruunukytkin

  • Väri - kromi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334384557

Sähkönumero

2111829

Toimittajan tuotenumero

836642518

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

kruunukytkin

Väri:

kromi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Vipujen määrä:

2

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9006

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

12 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kytkin 1+1 5A/12V, Integro Flow/Pure, kromi kiiltävä, galvanoitu Kruunukytkin erillisin syöttöliittimin, nimellisjännite 12V, kytkentävirta 5A. Asennus 4-pistekiinnityksellä paneelipintoihin. Varustettavissakosketussuojarasialla takapinnan liitäntöjen suojaamiseksi.