HAGER - Kytkin Integro Flow - 5/5A/12V UR kromi matta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
kruunukytkinVäri:
kromiTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - kruunukytkin
Väri - kromi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334384540
Sähkönumero
2111830
Toimittajan tuotenumero
836642568
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
kruunukytkin
Väri:
kromi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Vipujen määrä:
2
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
12 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kruunukytkin erillisin syöttöliittimin, nimellisjännite 12V, kytkentävirta 5A. Asennus 4-pistekiinnityksellä paneelipintoihin. Varustettavissakosketussuojarasialla takapinnan liitäntöjen suojaamiseksi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


