Etusivu

HAGER - Kytkin R.classic - 1N/10A/250V verho UKR VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - säätönuppi

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334489337

Sähkönumero

2115475

Toimittajan tuotenumero

38112189

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

säätönuppi

Kokoonpano:

peruselementti

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

10 A

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

1-napainen kytkin

Napojen lukumäärä:

1

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

RAL-numero (vastaava):

9010

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

0

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Verhokiertokytkinrunko 1-napainen 10A/250VAC R.classic,painolukitustoiminto, verho-ohjaus. Keskiölevy ja väännin muovi muovi puhtaanvalkoinen kiiltävä. Verhokiertokytkin vääntimellisellä keskiölevyllä, painolukitustoiminnolla, 0-asennolla, ruuviliittimin. Halutessasi muuttaa kytkintoiminnon palautuvaksi painiketoiminnoksi, käytä erikseen tilattavaa rajoituslevyä. Huomioi verhomoottorivalmistajan ohjeet asennuksessa.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan