HAGER - Kytkin S.1/K.x/Q.x/R.x - 0-1-2-3/10A/250V UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - säätönuppi
Kytkentätapa - virtapiiri 0 - 1 - 2 - 3
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 10 A
Kokoonpano - peruselementti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334489269
Sähkönumero
2115425
Toimittajan tuotenumero
386103
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
säätönuppi
Kytkentätapa:
virtapiiri 0 - 1 - 2 - 3
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
10 A
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


