HAGER - Kytkin S.1/K.x/Q.x/R.x - 1N/10A/250V verho UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - säätönuppi
Kokoonpano - peruselementti
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 10 A
Malli / Tyyppi - 1-napainen kytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334489214
Sähkönumero
2115383
Toimittajan tuotenumero
384103
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
säätönuppi
Kokoonpano:
peruselementti
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
10 A
Malli / Tyyppi:
1-napainen kytkin
Napojen lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Painikkeiden määrä:
0
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm


