Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu
Varastointi päättyy

HAGER - Kytkin - SK603 A-mit. 4-as 20A DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Laitteen rakenne - keskuksen asennus

  • Laajennettava - kyllä

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615616036

Sähkönumero

3636503

Toimittajan tuotenumero

SK603

Tukkuerä

1

0 (off) -asento:

kyllä

Laitteen rakenne:

keskuksen asennus

Laajennettava:

kyllä

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Vaihtokytkin virtamittaukseen, 4 asentoa 20A 400VAC, 3 moduulia Virtamittauskytkin nimellisvirta 20A ja nimellisjännite 400VAC nollajohtimellisen kolmivaiheisen sähköverkon eri virtasuureiden mittaamiseksi yhdellä mittarilla. Soveltuu käytettäväksi vain virtamuuntajia hyödyntävässä vaihevirtojen mittauksessa.