HAGER - Kytkin W.1 - 2/10A/250V/IP55 PPJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Laitteen leveys - 76 mm
Laitteen korkeus - 76 mm
Laitteen syvyys - 61.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334393139
Sähkönumero
2009015
Toimittajan tuotenumero
30723505
Tukkuerä
10
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Laitteen syvyys:
61.5 mm
Vipujen määrä:
1
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Upotussyvyys:
0 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti.


