HAGER - Kytkin W.1 - 5/10A/IP55 verho KJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334390299

Sähkönumero

2009051

Toimittajan tuotenumero

30653515

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Verhokytkin vivulla uppo- ja pinta-asennukseen 10A/250VAC jousiliittimillä väri harmaa, käyttölämpötila -40 ... +60 ast asennuspinta-asennusrasian tai uppoasennuskehyksen kanssa. Verhokruunukytkinrunko 1-napainen 2-osaisella vivulla nuoli-symbolimerkinnöillä pinta-/uppoasennus

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan