HAGER - Kytkin W.1 - 5/10A/IP55 verho PPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334391203
Sähkönumero
2009022
Toimittajan tuotenumero
30753522
Tukkuerä
66
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Verhokytkin pinta-as. 10A/250VAC jousiliittimillä väri puhtaanvalkoinen,käyttölämpötila -40 ... +60 ast
Verhokruunukytkin 1-napainen nuolisymbolimerkinnöillä pinta-asennus Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 31,3 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.
Verhokruunukytkin 1-napainen nuolisymbolimerkinnöillä pinta-asennus Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 31,3 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.


