HAGER - Kytkin W.1 - 6/10A/IP55 LI-k KJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Laitteen leveys - 70 mm
Laitteen korkeus - 70 mm
Vipujen määrä - 1
Nimellisjännite - 250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334390176
Sähkönumero
2009035
Toimittajan tuotenumero
30863515
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Vipujen määrä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Upotussyvyys:
12 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kontrollivaihtokytkinrunko vivulla uppo- ja pinta-asennukseen (6) 10AX/250VAC linssillä ja punaisella LED-valolla 230VAC,jousiliittimillä väri harmaa, käyttölämpötila -40 ... +60 astC, asennus pinta-asennusrasian tai uppoasennuskehyksen kanssa. Vaihtokytkinrunko vivulla ja kontrollivalolla pinta-/ uppoasennus


