HAGER - Kytkin W.1 - 6/10A/IP55 LI/MI KJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Laitteen leveys - 50 mm
Laitteen korkeus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334390282
Sähkönumero
2009030
Toimittajan tuotenumero
30863532
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen korkeus:
50 mm
Laitteen syvyys:
35 mm
Vipujen määrä:
1
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Upotussyvyys:
12 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


