Etusivu

HAGER - Kytkin W.1 - 6/10A/IP55 luk. PPR har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • RAL-numero (vastaava) - 7011

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334394969

Sähkönumero

2009021

Toimittajan tuotenumero

32713505

Tukkuerä

66

Asennustapa:

pinta-asennus

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

RAL-numero (vastaava):

7011

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Painikkeiden määrä:

0

Vaihtokytkin pinta-as. lukolla (6) 10A/240VAC ruuviliittimillä väriharmaa, käyttölämpötila -40 ... +60ast, avaimen irrotus molemmissaasennoissa. Avainkytkin merkinnöillä pinta-asennus, erotetut tuloliittimet - Lukko - vaihtuvalla sarjalla - avain voidaan poistaa 2:ssa asennossa