Etusivu

HAGER - Kytkinrunko S.1 - 1N/10A/230V luk. PE 0 UR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - avain

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Malli / Tyyppi - 1-napainen kytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334200604

Sähkönumero

2111012

Toimittajan tuotenumero

382120

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

avain

Kokoonpano:

peruselementti

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

10 A

Malli / Tyyppi:

1-napainen kytkin

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Nimellisjännite:

250 V

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Verhokytkin Hager S.1/B.3/B.7 1-napainen PE-liittimellä ja 0-asennolla10A 250VAC, lukollinen peitelevy tilattava erikseen Verhokytkin 1-napainen lukkosylinterille

- Maadoituskosketin
- 0-asento

Nimellisjännite 250 V~
Kytkentävirta 10 A

Soveltuu roiskevesisuojattuun upposasennukseen IP44.
- painolukitustoiminnolla
- ilman kiinnityskynsiä
- yleisavainjärjestelmille
- merkinnöillä