Etusivu

HAGER - Kytkinrunko S.1 - 2N/10A/230V luk. UR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - avain

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Malli / Tyyppi - 2-napainen kytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334190738

Sähkönumero

2111013

Toimittajan tuotenumero

382210

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

avain

Kokoonpano:

peruselementti

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

10 A

Malli / Tyyppi:

2-napainen kytkin

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Kytkin Hager S.1/B.3/B.7 2N/10A/230V luk. uppo ruuviliittimillä Verhokytkin 2-napainen lukkosylinterille

Nimellisjännite 250 VAC

Kytkentävirta 10 A

Varoitus! Käytä ainoastaan seuraavia liimapakkauksia. Loctite, palvelulinja puh. +358 20122311 29691 Lasi-metalliliimapakkaus koostuen: 319 liimasta ja 7649 aktivaattorista

- painolukitustoiminnolla
- nolla-asennolla
ilman kiinnityskynsiä
- yleisavainjärjestelmille
- merkinnöillä