HAGER - Kytkinrunko S.1 - 6 2N/10A/250V luk UR 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - avain
Kytkentätapa - 2-napainen kytkin
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334190752
Sähkönumero
2110905
Toimittajan tuotenumero
382610
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
avain
Kytkentätapa:
2-napainen kytkin
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
70.8 mm
Laitteen korkeus:
70.8 mm
Laitteen syvyys:
40.1 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
muu
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Upotussyvyys:
31 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


