Varastointi päättyy

HAGER - Kytkinrunko S.1/R.1/R.3 - 2-1-3/16A/250V UR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - säätönuppi

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334024736

Sähkönumero

2111029

Toimittajan tuotenumero

386101

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

säätönuppi

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisvirta:

16 A

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Kokoonpano:

peruselementti

Kytkentätapa:

virtapiiri 2 - 1 -3

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Kytkin Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 2-1-3/16A/250V uppo ruuviliittimillä