HAGER - Kytkinrunko S.1/R.1/R.3 - 5/16A/250V UJ 0X

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - kruunukytkin

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334428985

Sähkönumero

2110867

Toimittajan tuotenumero

65303500

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

kruunukytkin

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

71 mm

Vipujen määrä:

2

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Materiaalin laatu:

muu

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

ohjaus ja suunta

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Upotussyvyys:

41.6 mm

Kruunukytkinrunko Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 (5) 16A 250Vkiinnityskynsillä

Kruunukytkinrunko (5) käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 2-osaisten kytkinvipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa. Kytkin on varustettu tukevalla metallisella asennusrenkaalla, kiinnityskynsillä sekä asennusystävällisillä, hyvän ja kestävän liitännän takaavilla jousiliittimillä. Kytkinrunko on varustettavissa erikseen pika-asenteisella merkkivalolla haku- tai kontrollivalotoiminnon lisäämiseksi kytkimeen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan