HAGER - Kytkinrunko S.1/R.1/R.3 - 6/10A/230V UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - vetonaru
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334025160
Sähkönumero
2110897
Toimittajan tuotenumero
3966
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
vetonaru
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muu
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Valaistuksen tyyppi:
hohtolamppu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Upotussyvyys:
31 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


