HAGER - Kytkinrunko S.1/R.1/R.3 - 6+6/16A/250V UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - kruunukytkin
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334428961
Sähkönumero
2110869
Toimittajan tuotenumero
65303808
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
kruunukytkin
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaalin laatu:
muu
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
suunta
Valaistuksen tyyppi:
hohtolamppu
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kaksoisvaihtokytkinrunko (6+6) käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 2-osaisten kytkinvipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa. Kytkin on varustettu tukevalla metallisella asennusrenkaalla, kiinnityskynsillä sekä ruuviliittimillä. Kytkinrunko on varustettavissa erikseen merkkivaloyksiköllä 160002. Nimellisvirta 16 AX ja nimellisjännite 250VAC.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


