Etusivu

HAGER - Kytkinrunko S.1/R.1/R.3/K.1/K5 - 2/20A/250V UJ 0X maad.liit.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - 2-napainen kytkin

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Vipujen määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334229681

Sähkönumero

2111841

Toimittajan tuotenumero

52303213

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kytkin (2) 20A 250VAC PE-liittimellä, soveltuu vivuille 0-merkinnällä Vipukytkinrunko 20A/250V, päälle-pois 2-napainen käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 1-osaisten kytkinvipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa. Voidaan valaista hohtovalomoduulillla. Valaistus- ja kontrollikytkentään, ruuviliittimin. Varustettu maadoitusliittimellä.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan