HAGER - Kytkinvaroke - HFD363 3N 630A NH3

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 630 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 415 V

  • Sopii sulakkeille - NH3

  • Turvasuojauksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 572 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613130404

Sähkönumero

3637739

Toimittajan tuotenumero

HFD363

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

630 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

415 V

Sopii sulakkeille:

NH3

Turvasuojauksella:

ei

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Kaapeliläpivienti:

muu

Sopii virtakiskoasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

283 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

100 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Sisältää liittimet:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkinvaroke 3-napainen 630 A / NH3

3-napainen kytkinvaroke NH3 kahvasulakkeille 630 A asti (eivät sisälly toimitukseen). Kiinnitys asennuslevylle. Soveltuu piirin päälle- ja poiskytkentään kuormitettuna. Rakenne hyväksytty standardin IEC 60947-3 mukaan. Suojaerotus ja suojaus ylivirtaa vastaan kaikkiin kahvasulakkeilla suojattuihin piireihin. Kaksoiskatkaisu per vaihe ja kytkentätilan näyttö.