HAGER - Kytkinvaroke - HFD406 4N 63A NH000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 415 V
Sopii sulakkeille - NH000
Turvasuojauksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
204 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613130312
Sähkönumero
3637740
Toimittajan tuotenumero
HFD406
Tukkuerä
4
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
415 V
Sopii sulakkeille:
NH000
Turvasuojauksella:
ei
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP00
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Kaapeliläpivienti:
muu
Sopii virtakiskoasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
28 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA
Ohjauselementin sijainti:
etupuolella
Sisältää liittimet:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
4-napainen kytkinvaroke NH000 kahvasulakkeille 63A asti (eivät sisälly toimitukseen). Kiinnitys asennuslevylle. Soveltuu piirin päälle- ja poiskytkentään kuormitettuna. Rakenne hyväksytty standardin IEC 60947-3 mukaan. Suojaerotus ja suojaus ylivirtaa vastaan kaikkin kahvasulakkeilla suojattuihin piireihin. Kaksoiskatkaisu per vaihe ja kytkentätilan näyttö.


