HAGER - Kytkinvaroke - HFD412 4N 125A NH00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 125 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 415 V
Sopii sulakkeille - NH00
Turvasuojauksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
445 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613130336
Sähkönumero
3637741
Toimittajan tuotenumero
HFD412
Tukkuerä
2
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
125 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
415 V
Sopii sulakkeille:
NH00
Turvasuojauksella:
ei
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP00
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Kaapeliläpivienti:
muu
Sopii virtakiskoasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
56 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA
Ohjauselementin sijainti:
etupuolella
Sisältää liittimet:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
4-napainen kytkinvaroke NH00 kahvasulakkeille 125A asti (eivät sisälly toimitukseen). Kiinnitys asennuslevylle. Soveltuu piirin päälle- ja poiskytkentään kuormitettuna. Rakenne hyväksytty standardin IEC 60947-3 mukaan. Suojaerotus ja suojaus ylivirtaa vastaan kaikkiin kahvasulakkeilla suojattuihin piireihin. Kaksoiskatkaisu per vaihe ja kytkentätilan näyttö.


