HAGER - Laajennusmod.S.1/K.x/Q.x/R.x - 296210 säät. 296110 UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334510154
Sähkönumero
2613669
Toimittajan tuotenumero
296210
Tukkuerä
100
Käyttötapa:
väännin/painike
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muu
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5...4 mm²
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
43 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
27 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Laajennusmoduuli valonsäädinrungolle 296110 sivuohjainpisteiden lisäämiseksi yleiskiertovalonsäätimelle. Keskiölevy ja peitelevy valittava käyttöön halutun kalustesarjan mukaan S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


