HAGER - Laajennusmoduuli 1930/Glas - säät. 294411 UKR MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - musta
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334510130
Sähkönumero
2613675
Toimittajan tuotenumero
294511
Tukkuerä
100
Käyttötapa:
väännin/painike
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
45 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
27 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


