HAGER - Lähtöyksikkö KNX easy KNX - TXA606D 6x16A RLCV T DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 6

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

49 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250616048843

Sähkönumero

2803427

Toimittajan tuotenumero

TXA606D

Tukkuerä

24

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

6

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Lähtöteho:

2300 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Enimmäiskytkentäteho:

8625 W

Max. kytkentäteho LED:

414 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lähtöyksikkö KNX moduulimitoitettu 6x16A päälle/poiskytkentään resisitiivisille, induktiivisille ja kapasitiivisillekuormille/3x16A kanavaa rullaverholähdöille 230VAC, käyttö mahdollista ohjelmoitaessa easylink- (TXA100) tai systemlink (ETS)-työkaluilla Kytkentäyksikkö/verho-ohjausyksikkö DIN C-kuormille, 16 A
Lähtöyksikkö erillisten yleiskuormien päälle ja pois kytkentään tai rullaverhojen ohjaukseen. Päälle/pois-kytkentä voidaan tehdä per lähtö. Verho-ohjauksen varataan ajosuunnille kaksi lähtöä per kuorma. Tämä DIN-kiskolle asennettava moduuli sisältää integroidun väyläliityntäyksikön, QuickConnect-pikaliitin KNX-väyläliitäntään sekä merkintäikkunan ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Moduuli on varustettu kanavakohtaisilla käsikäyttöpainikkeilla, joissa on tila-LED kanavan tilan indikointiin. Laite on siirrettävissä käsikäyttötilaan tähän varatun liukukytkimen avulla. Valaistua ohjelmointipainiketta voidaan käyttää laitteen paikantamiseen ja osoitteenantoon ETS-käyttöönotossa.
Toiminnot: Ohjausvaihtoehdot kanavien kytkentä PÄÄLLE/POIS, porrasvaloajastin katkaisuvaroituksella ja prioriteettiohjaus vastaavalla tilanäytöllä. Automaattinen käyttötila voidaan deaktivoida/aktivoida ja kuormitusta pudottaa kanavan deaktivoinnin kautta korkeimmalla mahdollisella prioriteetilla. Kanavaa kohden voidaan asettaa maksimissaan 64 tilannetoimintoa. Rullaverho/kaihdintoiminto ylös/alas-tilassa sälekulman säädöllä, sijoittelutoiminnolla ja säleiden säädöllä prosenttiparametreilla. Tilaobjektit säleiden sijainnille prosentteina ja ylä-/alapäätyasennoille. Pakotettu ohjaus tilanäytöllä ja 3 hälytysobjektia eri prioriteetin ohjauksella. 64 kohtaustoimintoa kanavaa kohti ja säädettävä aurinkosuojatoiminto.