HAGER - Lähtöyksikkö KNX easy KNX - TXA610B 10x10A RLV T DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 10
Nimellisvirta - 10 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
76 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 38 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616048812
Sähkönumero
2803430
Toimittajan tuotenumero
TXA610B
Tukkuerä
24
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
10
Nimellisvirta:
10 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Lähtöteho:
1200 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
9000 W
Max. kytkentäteho LED:
276 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
10 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lähtöyksikkö erillisten yleiskuormien päälle ja pois kytkentään tai rullaverhojen ohjaukseen. Päälle/pois-kytkentä voidaan tehdä per lähtö. Verho-ohjauksen varataan ajosuunnille kaksi lähtöä per kuorma. Tämä DIN-kiskolle asennettava moduuli sisältää integroidun väyläliityntäyksikön, QuickConnect-pikaliitin KNX-väyläliitäntään sekä merkintäikkunan ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Moduuli on varustettu kanavakohtaisilla käsikäyttöpainikkeilla, joissa on tila-LED kanavan tilan indikointiin. Laite on siirrettävissä käsikäyttötilaan tähän varatun liukukytkimen avulla. Valaistua ohjelmointipainiketta voidaan käyttää laitteen paikantamiseen ja osoitteenantoon ETS-käyttöönotossa.
Toiminnot: Ohjausvaihtoehdot kanavien kytkentä PÄÄLLE/POIS, porrasvaloajastin katkaisuvaroituksella ja prioriteettiohjaus vastaavalla tilanäytöllä. Automaattinen käyttötila voidaan deaktivoida/aktivoida ja kuormitusta pudottaa kanavan deaktivoinnin kautta korkeimmalla mahdollisella prioriteetilla. Kanavaa kohden voidaan asettaa maksimissaan 64 tilannetoimintoa. Rullaverho/kaihdintoiminto ylös/alas-tilassa sälekulman säädöllä, sijoittelutoiminnolla ja säleiden säädöllä prosenttiparametreilla. Tilaobjektit säleiden sijainnille prosentteina ja ylä-/alapäätyasennoille. Pakotettu ohjaus tilanäytöllä ja 3 hälytysobjektia eri prioriteetin ohjauksella. 64 kohtaustoimintoa kanavaa kohti ja säädettävä aurinkosuojatoiminto.




