HAGER - Lähtöyksikkö KNX easy KNX - TXA624D 4x6A 24VDC VS T DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tulojen lukumäärä - 0
Enimmäiskytkentäteho - 1200 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 3 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616048768
Sähkönumero
2803436
Toimittajan tuotenumero
TXA624D
Tukkuerä
36
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
1200 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
6 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
4
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
DC
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Käyttöjännite väylän yli 21 ... 32VDC Kytkentävirta (resistiivinen) maks. 6A Kytkentävirta kun 24 VDC maks. 6A
Käyttölämpötila -5 ... +45°C
Mitat (L x K x S) 70 x 90 x 65mm
Moduulikoko DIN 4moduulia
Seuraa verhomoottorivalmistajan ohjeita.
- maks. 4:n erillisen DC-moottorikäytön aktivointiin
- DC-käytön aktivointi per lähtökanava
- käyttötila voidaan asettaa rullaverhoille/markiiseille
- käsikäyttö voidaan aktivoida valintakytkimellä, joka passivoi KNX-toiminnon
- käsikäyttö per kanava käyttämällä painiketta (yksittäisaluekäyttö)
- 4 käsikäyttöpainiketta ylös/alas per kanava/laite
- tilanilmaisu-LED integroitu käsikäyttöpainikkeeseen
- valaistulla ohjelmointipainikkeella
- verho- ja säleasennon asemointitoiminnolla
- turvatoiminnoilla esim. tuulelle, sateelle, hälytykselle
- aurinkosuojatoiminnolla
- kytkentäaika suuntaa vaihdettaessa ohjelmoitavissa
- suuri merkintäikkuna
- integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
- väyläliityntä kytkentäliittimellä
- QuickConnect-jousiliittimillä




