HAGER - Lähtöyksikkö KNX easy KNX - TXB692F 2x6A RLPDV+2xPV JSEKA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tulojen lukumäärä - 2
Enimmäiskytkentäteho - 1380 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616048881
Sähkönumero
2803440
Toimittajan tuotenumero
TXB692F
Tukkuerä
60
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tulojen lukumäärä:
2
Enimmäiskytkentäteho:
1380 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
6 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
1
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
DC
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm