HAGER - Lähtöyksikkö KNX easy KNX - TXM632C 12x4A VS DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tulojen lukumäärä - 0
Enimmäiskytkentäteho - 920 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616048737
Sähkönumero
2803441
Toimittajan tuotenumero
TXM632C
Tukkuerä
12
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
920 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
10
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
4 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
12
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
Verho-ohjausyksikkö 12-kanavainen DIN 230 V AC
Käyttöjännite väylän yli 21 ... 32 VDC
Taajuus 50/60 Hz
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Mitat (L x K x S) 175 x 90 x 65 mm
Moduulikoko DIN 10 mod.
Seuraa moottorivalmistajan ohjeita.
− AC-käytön aktivointi per lähtökanava
− käsikäyttöpainikkeella ylös/alas per kanava
− käyttötila voidaan asettaa rullaverhoille/markiiseille
− valintakytkin käsi-/väyläohjaukselle ja toiselle käyttötasolle
− aurinkosuojatoiminnolla
− kytkentäaika suuntaa vaihdettaessa ohjelmoitavissa
− 6 käsikäyttöpainiketta ylös/alas per kanava/laite
− käsikäyttö voidaan aktivoida valintakytkimellä, joka passivoi KNX-toiminnon
− käsikäyttö per kanava käyttämällä painiketta (yksittäisaluekäyttö)
− Tilanilmaisu-LED integroitu käsikäyttöpainikkeeseen
− valaistulla ohjelmointipainikkeella
− verho- ja säleasennon asemointitoiminnolla
− turvatoiminnoilla esim. tuulelle, sateelle, hälytykselle
− suuri merkintäikkuna
− soveltuu eri äärijohtimien kytkentään
− 12:n erillisen 230 VAC moottorikäytön aktivointiin
− integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
− väyläliityntä kytkentäliittimellä
− merkinnöillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


