HAGER - Lähtöyksikkö KNX system KNX - TYM632C 12x4A VS DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tulojen lukumäärä - 0
Enimmäiskytkentäteho - 900 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616059528
Sähkönumero
2803454
Toimittajan tuotenumero
TYM632C
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
900 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
10
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
4 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
12
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
KNX-lähtöyksikkö 12-kanavainen 4A/230VAC lähdöillä säle- ja rullaverholähtöjen ohjaukseen. Käyttöönotto ETS-ohjelmistolla, moduuli on varustettu käsikäyttöpainikkeilla työmaa-aikaisen koekäytön mahdollistamiseksi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


