HAGER - Lähtöyksikkö KNX tebis - TYA604C 4x16A RLV DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 4
Nimellisvirta - 16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
49 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 38 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616059849
Sähkönumero
2803339
Toimittajan tuotenumero
TYA604C
Tukkuerä
36
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
4
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Lähtöteho:
2300 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
5750 W
Max. kytkentäteho LED:
414 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio





