Varastointi päättyy

HAGER - Lähtöyksikkö KNX tebis - TYA604D 4x16A RLCV DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 4

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

49 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250616059832

Sähkönumero

2803340

Toimittajan tuotenumero

TYA604D

Tukkuerä

36

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

4

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Lähtöteho:

2300 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Enimmäiskytkentäteho:

5750 W

Max. kytkentäteho LED:

414 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkentä-/verholähtöyksikkö KNX 4-kanavainen 16A lähdöillä, soveltuu käytettäväksi peruskuormien lisäksi kapasitiivisille kuormille. Kytkentä-/verholähtöyksikkö 4/2-kanavainen KNX, 16A, C-kuormille. Relelähtö 4 pistorasia- tai valaistusryhmän tai 2 verhokojeen ohjaukseen. Valaistuspiirien ohjauksessa voidaan toiminnoksi valita päälle/pois, ajastin, turvakytkentä pois, pakko-ohjaus, esto- ja loogiset asetukset, viivetoiminto tai 64 tilannetoimintoa per kanava. Kytkentätoiminnon ajastus tai päälläoloaika. Verhotoiminto mahdollistaa ajotoiminnot ALAS/YLÖS/SEIS ja säleiden asennon säädön. Prosenttuaalinen ohjaus verhon ajamiseksi haluttuun kohtaan. Huonetilan aurinkosuojaustoimintoa voidaan käytettävissä yhdistettynä ulkoiseen valaistusvoimakkuusanturiin. Hälytystoiminto verhojen ajamiseksi haluttuun asentoon. Turvallisuusylösajo niin kauan kuin painike pysyy painettuna. 64 tilannetoimintoa per kanava. Logiikkalohko lähdön ohjaamiseksi loogisen toiminnon perusteella. Esiasettelu, lukitustoiminto, pakko-ohjaus. Laite muuntaa väylätiedot vastaaviksi kommennoiksi. Lähtöjä ohjataan väyläkaapeliin määriteltyjen tulomoduulien avulla. Laitteen kaikille lähdöille on käsitkäyttömahdollisuus, tilanilmaisu-LED ja käyttötuntilaskuri. Käsikäyttö on estettävissä ohjelmallisesti. Laitteet tiedot on luetteavissa diagnostiikkatyökalulla. Koje on varustettu etupinnan merkintäikkunalla.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan