HAGER - Lähtöyksikkö KNX tebis - TYA624A 4x6A 230VAC V DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tulojen lukumäärä - 0
Enimmäiskytkentäteho - 1380 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 3 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616059672
Sähkönumero
2803354
Toimittajan tuotenumero
TYA624A
Tukkuerä
36
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
1380 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
6 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
4
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio




