HAGER - Lähtöyksikkö KNX tebis - TYF642F 2K/10A ilmast. T DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Portaattomasti säädettävä - ei
Toimisuureen säätö - kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616059924
Sähkönumero
2803330
Toimittajan tuotenumero
TYF642F
Tukkuerä
24
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Portaattomasti säädettävä:
ei
Toimisuureen säätö:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Venttiilisuojaustoiminto:
kyllä
Manuaalinen kytkin:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
10 A
Lähtöjen lukumäärä:
2
Enimmäislähtövirta:
10 A
Kytkentäjännite:
230...240 V
Puhallinkonvektorilähtö 2-kanavainen DIN
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


