HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TRE221 1x6A PV V R IP55 PSE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tulojen lukumäärä - 0
Enimmäiskytkentäteho - 2000 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615989321
Sähkönumero
2803246
Toimittajan tuotenumero
TRE221
Tukkuerä
16
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
10 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
1
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


