HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TYA608D 8x16A RLCV Secure DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 8
Nimellisvirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
71 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 38 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
3250610050088
Sähkönumero
2802527
Toimittajan tuotenumero
TYAS608D
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
8
Nimellisvirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Lähtöteho:
2300 W
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Max. kytkentäteho LED:
414 W
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



