HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TYA624D 4x6A 24VDC VS Sec DIN

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TYA624D 4x6A 24VDC VS Sec DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610022047

Sähkönumero

2802532

Toimittajan tuotenumero

TYAS624D

Tukkuerä

1

Säle-/rullaverholähtöyksikkö KNX 4-kanavainen 6A 24VDC, KNX Secure

KNX Secure kytkentälähtö 4 säleverholähdön ohjaukseen. Kaihdintoiminnolla voidaan käyttää ajokomentoja YLÖS/ALAS/Pysäytys sekä sälekulma. Kaihtimen prosenttiohjausta käytetään verhon siirtämiseen ennalta määritettyyn asentoon. Varustettu hälytystoiminnolla kaihtimen ohjaamiseksi määritettyyn asentoon. Turvalähtö niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna. Toiminnot: 64 tilanneohjaustoimintoa kanavaa kohden, logiikkalohko lähdön ohjaamiseen loogisen linkin tuloksesta riippuen, esiasetus/lukitustoiminto, pakotettu ohjaus, käsikäyttömahdollisuus kanavakohtaisesti (lukittava), LED-kytkentätilan näyttö, käyttötuntilaskuri lähtöä kohti, diagnostiikkatoiminto. Merkintämahdollisuus suoraan laitteeseen ja laiteohjelmiston etäpäivitysmahdollisuus ETS-sovelluksen kautta. Huomio: Laite voidaan ohjelmoida ETS:llä (versiosta 5 alkaen) ja Hager easytoolilla. Toimintojen laajuus riippuu käyttöönotosta.