HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TYA628C 8x6A 230VAC VS Sec DIN

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TYA628C 8x6A 230VAC VS Sec DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Tulojen lukumäärä - 0

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Enimmäiskytkentäteho - 1380 W

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610050095

Sähkönumero

2802531

Toimittajan tuotenumero

TYAS628C

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Tulojen lukumäärä:

0

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Enimmäiskytkentäteho:

1380 W

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Kytkentävirta (resistiivinen):

6 A

Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:

8

Virran tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Säle-/rullaverholähtöyksikkö KNX 8-kanavainen 6A 230VAC, KNX Secure

KNX Secure kytkentälähtö 8 säleverholähdön ohjaukseen. Kaihdintoiminnolla voidaan käyttää ajokomentoja YLÖS/ALAS/Pysäytys sekä sälekulma. Kaihtimen prosenttiohjausta käytetään verhon siirtämiseen ennalta määritettyyn asentoon. Varustettu hälytystoiminnolla kaihtimen ohjaamiseksi määritettyyn asentoon. Turvalähtö niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna. Toiminnot: 64 tilanneohjaustoimintoa kanavaa kohden, logiikkalohko lähdön ohjaamiseen loogisen linkin tuloksesta riippuen, esiasetus/lukitustoiminto, pakotettu ohjaus, käsikäyttömahdollisuus kanavakohtaisesti (lukittava), LED-kytkentätilan näyttö, käyttötuntilaskuri lähtöä kohti, diagnostiikkatoiminto. Merkintämahdollisuus suoraan laitteeseen ja laiteohjelmiston etäpäivitysmahdollisuus ETS-sovelluksen kautta. Huomio: Laite voidaan ohjelmoida ETS:llä (versiosta 5 alkaen) ja Hager easytoolilla. Toimintojen laajuus riippuu käyttöönotosta.