HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TYAS606D 6x16A RLCV Secure DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 6
Nimellisvirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Lähtöteho - 2300 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610022016
Sähkönumero
2802526
Toimittajan tuotenumero
TYAS606D
Tukkuerä
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
6
Nimellisvirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Lähtöteho:
2300 W
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Max. kytkentäteho LED:
414 W
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
KNX Secure lähtöyksikkö 6 pistorasia-/valaistuslähdön tai 3 kaihtimen kytkentään. Toiminnot: manuaalinen käyttö lähtökohtaisesti (voidaan lukita, väyläliitäntää ei tarvita), LED-kytkentätilan näyttö, käyttötuntilaskuri ja diagnostiikkatoiminto. Valaistustoiminnot kanavaa kohden: PÄÄLLE/POIS, ajastin, turvasammutus, prioriteettiohjaus, lukitus/logiikka/esiasetus tai viivetoiminto, tilanteen palautus (64 per kanava), kytkentätoiminto aika- tai jatkuvatoimisena. Kaihtimien toiminnot: YLÖS/ALAS/Pysäytys-ajokäsky, sälekulma, prosentuaalinen säätö (liike ennalta määritettyyn asentoon), aurinkosuojatoiminto (yhdessä ulkoisen anturin kirkkauden säädön kanssa), hälytystoiminto (ohjaus määritettyyn asentoon), turvalähtö, 64 tilannetoimintoa kanavaa kohden, logiikkalohko lähdön ohjaamiseen loogisen linkin tuloksesta riippuen, esiasetus/lukitustoiminto, pakotettu ohjaus. Merkintämahdollisuus suoraan laitteeseen ja laiteohjelmiston etäpäivitysmahdollisuus ETS-sovelluksen kautta. Huomio: Käyttöönotto mahdollista easytoolilla tai ETS:llä (versiosta 5 alkaen). Toimintojen laajuus riippuu käyttöönotosta.


