HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TYB692F 2x6A+2PV RLV T USEKA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2
Nimellisvirta - 6 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616059399
Sähkönumero
2803457
Toimittajan tuotenumero
TYB692F
Tukkuerä
60
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
2
Nimellisvirta:
6 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Lähtöteho:
500 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Enimmäiskytkentäteho:
1200 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
6 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


