HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TYMS620D 20/10x16A RLC Sec DIN

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TYMS620D 20/10x16A RLC Sec DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 20

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610050071

Sähkönumero

2802534

Toimittajan tuotenumero

TYMS620D

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

20

Nimellisvirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Lähtöteho:

2300 W

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Enimmäiskytkentäteho:

28750 W

Max. kytkentäteho LED:

450 W

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

65 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kytkentä-/verholähtöyksikkö 20/10-kanavainen KNX Secure, 16A, C-kuorma

Kytkentä-/verholähtöyksikkö 20/10-kanavainen KNX Secure, 16A, C-kuormaKytkentä-/verholähtöyksikkö (DIN) KNX Secure toisistaan riippumattomien kuormien kytkemiseen ja käyttöjen ohjaukseen potentiaalivapailla koskettimilla eri vaiheilta syötettynä. DIN-kiskolle asennettava laite integroidulla väyläliittimellä, väyläliitäntä KNX-väyläliittimen kautta, liukukytkin automaattinen/manuaalinen tilavalintaan, käsikäyttöpainikkeet kanavien käsikäyttöön tila-LED:llä (oletus, oikosulku, ylikuormitus), ohjelmointipainike integroidulla LED-valolla, ryhmämerkintäkenttä ja ruuviliittimet tulo- ja lähtöjännitteille. Ulkoista virtalähdettä ei tarvita.Kytkentätoiminnot: ON/OFF, ajastin, turvapois, pakotettu ohjaus, kytkentätoiminto aika- tai jatkuva toiminto, käyttötuntilaskuri, laitediagnostiikka, lukitus/logiikka/esiasetus/viive tai tilannetoiminnot (64 tilannetta).Rullakaihtimen/kaihtimien käyttötoiminnot: YLÖS/ALAS/Pysäytys, säleen asento/pysäytys, prosenttisäätö ennalta määriteltyyn asentoon, aurinkosuojatoiminto (esim. ulkoisen anturin kautta), hälytystoiminto määritetylle asennolle, turvalukitus, laitediagnostiikka, lukitus/logiikka/esiasetus tai tilannetoiminnot ( 64 tilannetta).Huomio: Laite voidaan ohjelmoida ETS:llä (versiosta 4 alkaen). Noudata toimilaitteiden valmistajien asennusohjeita.