Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

HAGER - Lähtöyksikkö lämmitin KNX - TYMS646R 6K säät. 24/230V Sec.

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Lähtöyksikkö lämmitin KNX - TYMS646R 6K säät. 24/230V Sec.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 0

  • Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 0.16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610050118

Sähkönumero

2802521

Toimittajan tuotenumero

TYMS646R

Tukkuerä

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):

0.16 A

Lähtöjen lukumäärä:

6

Enimmäislähtövirta:

0.16 A

Kytkentäjännite:

24...230 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmityslähtöyksikkö 6-kanavainen KNX Secure, säätimellä 24/230V toimil., Triac Lämmitystoimilaite (DIN) KNX Secure elektronisilla lähdöillä (Triac) lämmitysjärjestelmien tai kattojäähdytyselementtien sähkötermisten toimilaitteiden äänettömään ohjaukseen. DIN-kiskolle asennettava laite integroidulla väyläliityntäyksiköllä, väyläliitäntä KNX-liitinmoduulin kautta, liukukytkin automaattinen/manuaalinen, 6 manuaalista painiketta auki/kiinni toimilaitekanavaa kohden tila-LED:llä (oletus, oikosulku, ylikuormitus), ohjelmointipainike integroidulla LEDillä, merkintäkenttä ja ruuviliittimet tulo- ja lähtöliityntään. Toiminnot: Lähtöjännite yhteensopiville venttiileille 230 V AC tai 24 V AC, lämpötilansäädin lämmitykseen ja jäähdytykseen, 12 lämpötilasäätimellä jopa 12 itsenäisen vyöhykkeen ohjaamiseen, päälle/pois tai PWM-säätö. Manuaalinen käyttö kanavan liukukytkimellä 0% - 50% - 100%. Diagnostiikkatoiminto lähdön kautta, jossa on monivärinen LED, aika/päivämäärä ohjelmoitava venttiilin suojaus/pumppusauvan suojaus ja pakotettu asento. Pienemmät arvot kesä/talvikäyttöön. 2 x logiikkalohko parametroitavat asetusarvot normaalille, pakko- tai hätäkäytölle. Termostaattien tulosignaalien syklinen valvonta/tunnistus (valvonta-aika n. 45 min). Jos termostaatti on viallinen, triac-lähtö asetetaan hätäkäyttöön. Huomio: Laite voidaan ohjelmoida käyttämällä ETS:ää (versiosta 5 alkaen) ja Hager easy tool -työkalua. Toimintojen laajuus riippuu käyttöönotosta. Kaikkiin toimilaitekanaviin on kytkettävä samalla käyttöjännitteellä toimivat toimilaitteet. Noudata lämmitys-/toimilaitteiden valmistajien asennusohjeita.