HAGER - Lämmitysvastus Orion+ - FL254Z 45W ASENNUSKOT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 61 mm

  • Korkeus - 105 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250619272542

Sähkönumero

3427089

Toimittajan tuotenumero

FL254Z

Tukkuerä

5

Leveys:

61 mm

Korkeus:

105 mm

Kotelolämmitin 45W 230VAC, DIN-kiinnitys

Kotelolämmitin asennuskoteloille, teho 45 W jännitteellä 110-240V AC/DC. Asennus DIN-kiskolle. Käyttö kotelotermostaatin FL258Z kanssa. Lämmitin lämmittää kotelon sisätilaa, jotta kasteen ja vesipisaroiden syntyä laitepinnoille saadaan estettyä ja käyttölämpötila herkemmille laitteille säilytettyä riittävänä. Tämä suojaa asennusta ei toivotuilta vioilta, käytön keskeytyksiltä ja normaalia voimakkaammalta kulumiselta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan