HAGER - Läpivientikaulus electraplan.DB-HB - LARA R02 sar.kan hopea IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lattian kunnossapito - märkä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740027632
Sähkönumero
1476156
Toimittajan tuotenumero
LAR02MKS
Tukkuerä
1
Lattian kunnossapito:
märkä
Kaapeliläpivientirengas metalli saranakannella pinnoille >32mm hopeaIP66
Kaapeliläpivientirengas metallista saranakannella. Asennus kiinnityskynsin minimissään 32 mm paksuihin korotettuihin tekniikkalattioihin. Kiinnitys sitä ohuempiin lattiapintoihin erikseen tilatavan kiristysrenkaan BSR02R kanssa. Soveltuu käytettäväksi kuiva- ja kosteapestäviin lattiapintoihin. Asennuskehys asennusaukkoa peittävä, asennusaukko d = 112 mm, ulkohalkaisija 150 mm.
Kaapeliläpivientirengas metallista saranakannella. Asennus kiinnityskynsin minimissään 32 mm paksuihin korotettuihin tekniikkalattioihin. Kiinnitys sitä ohuempiin lattiapintoihin erikseen tilatavan kiristysrenkaan BSR02R kanssa. Soveltuu käytettäväksi kuiva- ja kosteapestäviin lattiapintoihin. Asennuskehys asennusaukkoa peittävä, asennusaukko d = 112 mm, ulkohalkaisija 150 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


