HAGER - Läpivientikaulus electraplan.DB-HB - RKR PP RK1 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halogeeniton - ei
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002247310
Sähkönumero
1475762
Toimittajan tuotenumero
RKR7035
Tukkuerä
12
Halogeeniton:
ei
RAL-numero:
7035
Läpivientikaulus pyöreälle johtosuojalle RK1. Materiaali polupropyleeni,väri vaal.harmaa RAL7035.
Läpivientirengas PVC-muovista pyöreälle johtosuojalle. Läpivientirengas kattokauluskäyttöön pyöreälle kaapelisuojalle RK1. Halkaisija: 115 mm Materiaali: polypropyleeni (PP) Halogeeniton: kyllä Väri: vaaleanharmaa RAL-värikoodi: 7035
Läpivientirengas PVC-muovista pyöreälle johtosuojalle. Läpivientirengas kattokauluskäyttöön pyöreälle kaapelisuojalle RK1. Halkaisija: 115 mm Materiaali: polypropyleeni (PP) Halogeeniton: kyllä Väri: vaaleanharmaa RAL-värikoodi: 7035
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


